曜日別特売

三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付6101-6105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77975068
品番
6101-6105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。

用途
深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。
一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。
キャンプ、アウトドア時の照明に。
少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。
災害時や停電時の非常用電源に。
トラスコ品番
705-9966
セット内容
三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ
材質
LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)
幅(mm)
600
高さ(mm)
1380
奥行(mm)
600
電源(V)
100
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
1.8
保護等級
IP44
電線仕様-種別
屋外用キャブタイヤケーブル
使用電池
リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh
光源色
ホワイト
充電時間(時間)
2.9
明るさ(Lm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
10時間
エコロジー商品
省エネ
注意
※裸眼で照明を覗き込まないよう注意して下さい。
※ポータブル電源の残量が低下した場合は放置せず充電を行って下さい。
※使用しない場合でも半年~1年の間隔でバッテリー残量を確認し容量が枯渇しないよう注視して下さい。
※本体が0℃未満の時は充電しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする