曜日別特売

花魁 L型マーカーステー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
クリア/クローム
注文コード
77972487
品番
OMR-ST-02
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

花魁サイドマーカーランプ(OMR-**)対応品
SUS304ステンレスを採用した高耐久モデル
汎用品のため、規格が合えば他社製マーカーランプにもお使いいただけます

用途
マーカーランプ用ステー
色
クリア/クローム
縦幅(mm)
45
奥行(mm)
25
横幅(mm)
90
注意
※初期不良保証のみ
※ご購入前に必ず寸法図にて寸法をご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする