曜日別特売

エアーハンマー

エアーハンマー - SP(サイキョウ・ファーマ)

エアーハンマーSP1410Rとチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
耐久性を上げたクイックチェンジリテーナー付です。

用途
各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落し、ボディパネルの切断作業。
付属品
チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
トラスコ品番
541-4776
軸径(Φmm)
チゼル:10
全長(mm)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.3
排気方式
前方
ホース取付口
NPT1/4
打撃数(bpm)
3000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78035015SP-1410R-K
¥59,000
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする