SP(サイキョウ・ファーマ)
エアーハンマー
SP-1410R-K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78035015
品番
SP-1410R-K
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
エアーハンマーSP1410Rとチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
耐久性を上げたクイックチェンジリテーナー付です。
用途
各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落し、ボディパネルの切断作業。
付属品
チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
トラスコ品番
541-4776
軸径(Φmm)
チゼル:10
全長(mm)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気方式
前方
ホース取付口
NPT1/4
打撃数(bpm)
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません