重荷重用チェーン 1列タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
78001327
品番
KANA60H-RPT
参考基準価格(税別)¥11,840販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。

トラスコ品番
421-9608
材質
鉄
タイプ
スナップ
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
160
列数
1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
平均引張強度(kN)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
12.57
最大許容張力(kN)
9.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする