KANA(片山チエン)
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANAC2082H-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78001336
品番
KANAC2082H-T
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番
421-8007
材質
鉄
タイプ
スナップ
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
列数
1
ローラー外径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
2082
平均引張強度(kN)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
15.75
最大許容張力(kN)
10.69