マグナ
マグネットシート サマテツマグネットシート 3.0X210X297 1枚
高磁力・高耐食マグネットシート。
3. ハサミやカッター等で簡単に切り抜くことができます。
トラスコ品番
690-1109
材質
Sm-Fe-Nマグネットシート
幅(mm)
210
厚さ(mm)
3
長さ(m)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.16
吸着力(N/cm
2
)
3.8
内容量
1枚
注意
※高温・高湿環境下での使用はお控えください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78030955
8-23.0210297
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください