マグナ
マグネットシート サマテツマグネットシート 3.0X210X297 1枚
8-23.0210297
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78030955
品番
8-23.0210297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高磁力・高耐食マグネットシート。
3. ハサミやカッター等で簡単に切り抜くことができます。
トラスコ品番
690-1109
材質
Sm-Fe-Nマグネットシート
幅(mm)
210
厚さ(mm)
3
長さ(m)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.16
吸着力(N/cm
2
)
3.8
注意
※高温・高湿環境下での使用はお控えください