江崎機械工業
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77977536
品番
SLG40-S30-LH-500
参考基準価格(税別)
¥2,734,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
クレーン設備のない作業現場に最適です。
手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番
315-0334
材質
アルミ合金
奥行(mm)
1700
全高(mm)
最小2750 / 最大4050
定格荷重(kg)
500
レール長さ(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚部伸縮ピッチ(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません