ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
- 材質
- 生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮
、ネックストラップ:ゴム・真鍮
- 用途
- 夏の暑さ対策に
- 色
- ライトブルー
- サイズ
- M
- タイプ
- 気化熱効果タイプ
- 種類
- 冷感タオル
- 長さ(cm)
- 【ネックストラップ】(短)6.5(長)7.5
- 寸法(縦×横)(cm)
- 4.5×41.5
- 内容量
- 1本
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ


































