ユニット
回転灯クランプ金具セット
回転灯とクランプ金具がセットになっています。
回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。
工具なしで取り付けられます。
ボルトを差し替えるとクランプの向きを90°変えられます。
用途
工事現場等に。
セット内容
回転灯×1、クランプ金具×1
材質
回転灯部:ABS樹脂、クランプ部:鉄
幅(mm)
134
高さ(mm)
306
奥行(mm)
150
電源(V)
AC100
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78031025
387-157
680-7551
黄
¥
30,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78031041
387-158
680-7536
赤
¥
30,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください