ユニット
回転灯クランプ金具セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
赤
¥23,980
黄
¥23,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78031041
品番
387-158
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
回転灯とクランプ金具がセットになっています。
回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。
工具なしで取り付けられます。
ボルトを差し替えるとクランプの向きを90°変えられます。
用途
工事現場等に。
トラスコ品番
680-7536
色
赤
セット内容
回転灯×1、クランプ金具×1
材質
回転灯部:ABS樹脂、クランプ部:鉄
幅(mm)
134
高さ(mm)
306
奥行(mm)
150
電源(V)
AC100