THANKO(サンコー)[電子機器]
圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
77976931
品番
TKWE25SGY3L
参考基準価格(税別)
¥19,818
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服。
用途
暑い夏場の作業時に。
仕様
【保冷剤用ポケット】無【冷却ファン】有
トラスコ品番
701-7099
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
70