日動電工
レジスター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78037587
品番
REG100J
参考基準価格(税別)
¥2,945
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
室内側のダクトに取付け、換気を行うために使用します。開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整ができます。
材質
ASA
色
アイボリー
種類
Φ100用
内径×外径(Φmm)
100×106/100×114
寸法D(Φmm)
126
寸法D1(Φmm)
99
適合管
SU100/VP100