破れ風に強いサイクルカバー
カバーの上からベルトを掛けることで、さらにバタつき・風飛びを防止
丈夫で破れにくい二重縫製&300D(デニール)の厚手布製生地を採用
車体にフィットする立体構造設計
カバーが干しやすいバックル付き
カバー中央下部にバタつき防止バックルを装備
スソを絞ってカバーのまくれを防止する絞りヒモを装備。ドローコードだからとっても簡単。
カバーをしたまま自転車ごとロックできるキーホールが前輪と後輪の両方に装備。盗難防止に!
材質 生地:ポリエステル
表面:シルバーコーティング(撥水加工)
- 用途
- 紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー
バタつき・風飛び防止ベルト付
- 色
- シルバー
- 奥行(mm)
- 600
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ































