曜日別特売
34110 破れ風に強いサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78044971

 

34110 破れ風に強いサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78044971
34110 破れ風に強いサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78044971
34110 破れ風に強いサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 78044971

破れ風に強いサイクルカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●自転車適合サイズ(インチ):14~24●電動アシスト自転車(インチ):20
注文コード
78044971
品番
34110
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

カバーの上からベルトを掛けることで、さらにバタつき・風飛びを防止
丈夫で破れにくい二重縫製&300D(デニール)の厚手布製生地を採用
車体にフィットする立体構造設計
カバーが干しやすいバックル付き
カバー中央下部にバタつき防止バックルを装備
スソを絞ってカバーのまくれを防止する絞りヒモを装備。ドローコードだからとっても簡単。
カバーをしたまま自転車ごとロックできるキーホールが前輪と後輪の両方に装備。盗難防止に!
材質 生地:ポリエステル
表面:シルバーコーティング(撥水加工)

用途
紫外線・雨・ホコリを防ぐ自転車用カバー
バタつき・風飛び防止ベルト付
高さ(mm)
870
横幅(mm)
1800
仕様
●自転車適合サイズ(インチ):14~24●電動アシスト自転車(インチ):20
色
シルバー
サイズ
スモール300D
奥行(mm)
600
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする