リフレクターシールGL

リフレクターシールGL - サギサカ(SAGISAKA)リフレクターシールGL - サギサカ(SAGISAKA)リフレクターシールGL - サギサカ(SAGISAKA)リフレクターシールGL - サギサカ(SAGISAKA)リフレクターシールGL - サギサカ(SAGISAKA)リフレクターシールGL - サギサカ(SAGISAKA)

ヘルメットや車体などに貼れるリフレクターシール
暗くなっても車のヘッドライトなどの光に反射するので、安全・安心。
安全対策としてだけでなく、デコレーションとしても使用できます。
反射輝度レベル: 交通標識、駐車場標識、安全標識など、視認性が必要な場面で使用されている輝度レベルになります。約57mの視認距離があり、60km/hの速度でも歩行者の確認ができます。(メーカー調査値)

用途
ヘルメットや自転車本体などに貼れる反射用シール
仕様
対候性約(年):3~5
色
シルバー
枚数
(シート)2
内容量
1セット(2シート)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804483133902
¥398
¥349
¥384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする