33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831

 

33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831
33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831
33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831
33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831
33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831
33902 リフレクターシールGL サギサカ(SAGISAKA) 78044831

リフレクターシールGL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2シート)
注文コード
78044831
品番
33902
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

ヘルメットや車体などに貼れるリフレクターシール
暗くなっても車のヘッドライトなどの光に反射するので、安全・安心。
安全対策としてだけでなく、デコレーションとしても使用できます。
反射輝度レベル: 交通標識、駐車場標識、安全標識など、視認性が必要な場面で使用されている輝度レベルになります。約57mの視認距離があり、60km/hの速度でも歩行者の確認ができます。(メーカー調査値)

用途
ヘルメットや自転車本体などに貼れる反射用シール
仕様
対候性約(年):3~5
色
シルバー
枚数
(シート)2
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする