曜日別特売
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370

SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370
SF-DK25IV 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND 78043370

扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード78043370品番SF-DK25IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

風量重視のパワフルデスクファン
引っ掛けて使うこともできるスタンド付き
羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用
モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能
◇電源:USB電源(DC 5V)
◇消費電力:最大3.5W
ACアダプタ使用時
◇風量3段階:弱・中・強
◇角度調節:最大45°
◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ
◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)

用途
扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル
アイボリー
付属品
USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
148
電源
USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)
11
モーター
ACモーター
機能
上下角度調整:あり、風量調節:あり
電源自動OFF
10時間
風量
3段階(弱・中・強)
ハネ枚数
5
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.9×5.3×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする