曜日別特売
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336

SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336
SF-DF25 BR 扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND 78043336

扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード78043336品番SF-DF25 BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機
前面ガード部取り外し可能
◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)
◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間
◇風量3段階(弱・中・強)
◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止
◇角度調整:上下360度
◇羽根径:12cm
◇羽根枚数:7枚

用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)ブラウン電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする