カゴカバー デラックス

カゴカバー デラックス - TS BIKE[自転車ロック]カゴカバー デラックス - TS BIKE[自転車ロック]カゴカバー デラックス - TS BIKE[自転車ロック]カゴカバー デラックス - TS BIKE[自転車ロック]

ギャザーでカゴにぴったりフィットするカゴカバー
荷物が多い時には容量アップできる2段式タイプ
電動アシスト自転車などの大型カゴにも対応
【材質】
表:ポリエステル(撥水加工)
裏:PUコーティング

用途
2段式自転車用前カゴカバー
幅(mm)
カゴ:約410
寸法(mm)
カゴ上部外周上限:1400
高さ(mm)
250
タイプ
前用
奥行(mm)
350
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34333 780449377804493734333ブラック
¥2,480
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
34334 780452967804529634334ブラウン
¥2,480
¥2,098
¥2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする