TS BIKE[自転車ロック]
カゴカバー デラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78045296
品番
34334
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ギャザーでカゴにぴったりフィットするカゴカバー
荷物が多い時には容量アップできる2段式タイプ
電動アシスト自転車などの大型カゴにも対応
【材質】
表:ポリエステル(撥水加工)
裏:PUコーティング
用途
2段式自転車用前カゴカバー
色
ブラウン
幅(mm)
カゴ:約410
寸法(mm)
カゴ上部外周上限:1400
高さ(mm)
250
タイプ
前用
奥行(mm)
350
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。