エコステップ 肩掛けトートバッグ
職人が1点ずつ仕上げた本格派軽量トートバッグ。
「エコステップ」は古着や工場から回収された製造廃棄物を再生しているため、地球環境への負担を減らし環境に優しいサスティナブルな素材です。とにかく軽量で撥水性があります。
普段使い、通勤・通学に最適。
- 用途
- バッグ トートバッグ
- 材質
- 本体/ポリエステル(生地名:エコステップ(リサイクルポリエステルRENU(R)100%)、付属・持ち手中央部/本革
- 質量(g)
- 480
- 寸法(cm)
- 約31×34×11
- 高さ(cm)
- 持ち手(肩掛け兼用)約:20
- 内容量
- 1個
注意
※写真撮影時の光の当たり方・角度の関係で、画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


































