4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098

 

4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098
4005-03 エコステップ 肩掛けトートバッグ 木和田 78047098

エコステップ 肩掛けトートバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1個注文コード78047098品番4005-03
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

職人が1点ずつ仕上げた本格派軽量トートバッグ。
「エコステップ」は古着や工場から回収された製造廃棄物を再生しているため、地球環境への負担を減らし環境に優しいサスティナブルな素材です。とにかく軽量で撥水性があります。
普段使い、通勤・通学に最適。

用途
バッグ トートバッグ
色
チャコールグレー
材質
本体/ポリエステル(生地名:エコステップ(リサイクルポリエステルRENU(R)100%)、付属・持ち手中央部/本革
質量(g)
480
寸法(cm)
約31×34×11
高さ(cm)
持ち手(肩掛け兼用)約:20
注意
※写真撮影時の光の当たり方・角度の関係で、画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※マテリアルの製造ロット毎に若干の色ブレが生じる事が御座います。全てに人の手が関わっている証でもありますので、ご了承ください。
※予告なく仕様が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする