曜日別特売

X型ステンレス室内物干しスタンド(タオル掛け付き)

X型ステンレス室内物干しスタンド(タオル掛け付き) - ファミリー・ライフX型ステンレス室内物干しスタンド(タオル掛け付き) - ファミリー・ライフX型ステンレス室内物干しスタンド(タオル掛け付き) - ファミリー・ライフ

花粉や黄砂の時期に便利な部屋干し用スタンド
高さが違う2段式で風通しが良く洗濯物が乾きやすい!洗濯物の量に合わせて幅を伸縮できて便利です。
奥行を有効活用できる人気のX型!
ワイドに伸びる!!
伸縮式約96~145cm
干しやすい高さ約146cm
丈の長い服もしっかり干せる
バスタオルもたっぷり掛けられて便利。
使わない時は隙間に収納できて邪魔になりません
折りたたんで約10cm
室内干しに1年中活躍!
雨や雪・花粉・梅雨・台風
頑丈でサビにくいステンレス製
タオル掛け4ヵ所付き
お客様組立式

材質
本体:ステンレス巻きスチールパイプ、ジョイント・キャップ:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
(約)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:(約)96~145×71×146、折りたたみ時:(約)96×7×161.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047317a35746
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする