ナカバヤシ
オールメッシュチェア/ブラック
デスクに奥まで収納できる跳ね上げ式アームレスト。
肘あてパッド付き。背に連動して座がわすかに傾斜し不快な臀部のズレを防ぐシンクロロッキング。
リラックスタイムにびったりな角度固定。
用途
背座スケルトン構造+メッシュ張りで究極の通気性。
その他
組立:お客様組立
材質
脚・背・座・肘・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、肘あてバッド/ウレタンフオーム●
本体質量(kg)
14.8
座面高さ(mm)
445~515
内容量
1台
関連資料:
(1.28MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78053520
RZS-401BK
¥
37,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください