曜日別特売
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520

RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520
RZS-401BK オールメッシュチェア/ブラック ナカバヤシ 78053520

オールメッシュチェア/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053520
品番
RZS-401BK
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

デスクに奥まで収納できる跳ね上げ式アームレスト。
肘あてパッド付き。背に連動して座がわすかに傾斜し不快な臀部のズレを防ぐシンクロロッキング。
リラックスタイムにびったりな角度固定。

用途
背座スケルトン構造+メッシュ張りで究極の通気性。
その他
組立:お客様組立
材質
脚・背・座・肘・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、肘あてバッド/ウレタンフオーム●
本体質量(kg)
14.8
座面高さ(mm)
445~515
関連資料:(1.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする