ニーズ
かわいいシマエナガのチェアカバー
シマエナガ柄の中綿入りチェアカバー。椅子の背もたれに掛けて紐を結ぶだけの簡単装着。背面の大容量ポケット2個にA4書類も収納でき、洗濯機で洗えます。
材質
表側・中わた:ポリエステル、裏側:ポリエステル・綿
質量(g)
290
備考
【洗濯】洗濯機可(ネット使用)
寸法(cm)
48×148
取付け方法
4か所の紐で固定
ポケット
背面2個(A4収納可)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05721638
1-00424-001
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください