EVAマルチクッション
家具や家電の床キズ防止&すべり止めに!自由に貼ってはがせるマルチクッション!
家具や家電の足元に貼るだけで、床の傷や滑りを防止できるEVAマルチクッションセット(4個入り)です。クッション性に優れた厚さ10mmのEVA素材を使用し、直径60mmの大判サイズでテーブルや椅子、冷蔵庫など幅広い用途に対応。両面テープ付きで取り付けや交換も簡単、剥がして位置変更も自由自在です。日常の衝撃や摩擦から床を守るため、ご家庭やオフィスのあらゆるシーンで活躍します。
- セット内容
- EVAクッション×4、両面テープ×2
- 材質
- 本体:EVA、テープ:アクリル・PET
- 寸法(mm)
- 約Φ60×10
- 寸法(Φmm)
- 60
- 内容量
- 1個(4個)
注意
※使用状況により色移りする場合があります。凹凸のない平らな面にご使用ください。椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04897361 EVAマルチクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897361-260917-02.jpg)
![注文コード:04897361 EVAマルチクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897361-260917-04.jpg)
![注文コード:04897361 EVAマルチクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897361-260917-06.jpg)
![注文コード:04897361 EVAマルチクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897361-260917-08.jpg)
![注文コード:04897361 EVAマルチクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897361-260917-10.jpg)
![注文コード:04897361 EVAマルチクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04897361-260917-12.jpg)







![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)





