曜日別特売

しぇるクッション

しぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタンしぇるクッション - セルタン

やわらかいフォルムと、ほんわかした表情がかわいい”しぇる” のクッション。ぎゅっと抱きしめたくなる丸さ、手触り、表情。そばに置くだけでも癒される存在感です。汚れてしまっても、カバーを外して洗えます。

材質
【クッション材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム。【本体張り材】ポリエステル88%、ポリウレタン12%。【専用カバー】ポリエステル
質量(kg)
0.5
幅(cm)
40
高さ(cm)
31.5
奥行き(cm)
15
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※専用カバーは洗濯可能です。洗濯の際はネットに入れてください。
※本体はお洗濯はできません。
※一つ一つ手作りのため、若干の個体差があります。表記と差異が生じる場合がございますので予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05666286A1395a-a-767SBL
¥4,537
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする