椅子 姿勢サポート クッション 腰 折りたたみ コンパクト 背もたれ デスクワーク テレワーク
腰をしっかり支え、長時間のデスクワークをより快適にするチェアサポートです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納でき、クッションは取り外して手洗いできるので、いつでも清潔に使えます。
- 用途
- イスに置くだけで簡単に設置でき、腰をやさしく支えるチェアサポートです。
座っているあいだの姿勢を快適にサポートし、長時間のデスクワークによる腰の負担をやわらげます。
テレワークやフリーアドレス環境など、さまざまな作業シーンにおすすめです。
使わないときは折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。
厚みのあるスポンジクッションが、お尻への圧迫感を軽減します。
クッションは取り外してお手入れ可能。背もたれ側は水で濡らした柔らかい布で拭き取り、座面側は手洗いに対応しているので、汚れたときも気軽にケアできます。
洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。
フラットな座面で、体型や座り方を選ばず使いやすい設計です。
クッション裏などイスに触れる部分にシリコン素材の滑り止めを採用し、ズレにくく安定して使えます。
座面のサイズに適したイスでご使用ください。座面から大きくはみ出した状態で使用すると、クッションがずれたり不安定になったりし、転倒やけがの原因となるおそれがあります。
本製品はクッション材(ポリエステルわた)の特性上、長時間折りたたんだ状態で保管すると、座面に折りジワやへこみが生じる場合があります。広げた状態でしばらく置いていただくことで、徐々に元の状態へ回復します。回復には使用環境や保管状況により時間がかかる場合がありますが、品質上問題はありません。
- 材質
- ポリエステル(表面生地)、ポリウレタン(芯材)、ABS、シリコン
- 質量(kg)
- 約1.4
- 色
- グレー
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- チェアサポート本体:幅410×約145×約435(クッション装着、収納時)
- 適合寸法(mm)
- 背もたれ:幅約400~600×高さ約300~600以上、座面:幅約410×高さ約435以上
- 内容量
- 1個
椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ






















![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)





