曜日別特売

走行充電器

走行充電器 - 未来舎

鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
充電電流 最大 40A
外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作
入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載
各種保護回路搭載
VCCI クラスB相当の低ノイズ

質量(kg)
(約)1.5
電流(A)
カット電流:4
電圧(V)
【出力復帰(設定有効時)】12.8、【出力遮断(設定有効時)】12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150.0×44.0×260.0
冷却方式
排気冷却ファン
充電電圧(V)
鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)
充電電流(A)
(定格)40
動作温度(℃)
-20 - 50
効率
92%
入力電圧範囲(V)
DC 12.0 - 17.0
待機電流
無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053617DC-121240SBY
オープン
¥74,400
¥81,840(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする