バッテリー充電器
12V 系3段階 鉛充電器
逆接保護 自動復帰
SEALED(密閉式)/WET(湿式)選択
RoHs 指令適合
電池容量:25AH ~ 50AH
入力電圧 広範囲(90 ~ 135Vac)
小型・軽量
取付台(脱着容易、本体上下取付可) 20g
過温度自動保護、過負荷自動保護 自動復帰
低電圧保護(7.5V 以下停止)
過電圧保護 自動復帰
AC 入力接続形式:AC 平ピンソケット
コード長さ約1.5m
- 質量(g)
- (約)470
- 電流(A)
- カット電流:1.1(±0.4)
- 定格出力電流(A)
- 4(-0.5/+0.3)
- 入力電圧(V)
- AC100(90 - 135)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 75×32×132
- 適合サイズ
- 【推奨電池】25AH - 50AH
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 入出力:100
- 充電電圧(V)
- 【最終(BULK)】13.8±0.2(密閉式)、14.4±0.2(湿式)、【維持(FLOAT)】13.0±0.2(密閉式)、13.6±0.2(湿式)
- 入力周波数(Hz)
- 60(47-63)
- 耐電圧(V)
- 入出力:1000
- 動作温度範囲(℃)
- 0 - +40(結露無きこと)
- リップルノイズ
- 15mV +15(rms)
- 内容量
- 1式
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ


























