カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20

カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20 - 寺岡製作所

耐熱性、機械的強度に優れています。
高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。
難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。
芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。
※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)

テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
15×20×0.025
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78054107650S-P
¥4,870
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする