TGK(東京硝子器械)
カラーチューブクランプ M 白 10入
親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。
チューブ種類での色分けができます。
オートクレーブ滅菌も可能です。
材質
PP
寸法(mm)
幅:24.0 ・長さ:37.5 チューブ差込の幅:19
色
白
サイズ
M
適合外径(Φmm)
チューブ:11.5 ※フック開放時の数値です。
入数(個)
10
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78056076
340TCW シロ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください