TGK(東京硝子器械)
カラーチューブクランプ M 白 10入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
78056076
品番
340TCW シロ
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。
チューブ種類での色分けができます。
オートクレーブ滅菌も可能です。
材質
PP
寸法(mm)
幅:24.0 ・長さ:37.5 チューブ差込の幅:19
色
白
サイズ
M
適合外径(Φmm)
チューブ:11.5 ※フック開放時の数値です。
入数(個)
10