曜日別特売
205101 サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入 NEG(日電理化硝子) 78054990

サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78054990
品番
205101
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。

用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
透明
容量(mL)
1
肉厚(mm)
t0.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
8×35
口内径(Φmm)
4.2
ポリ栓色
乳白色
入数
200本
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする