NEG(日電理化硝子)
フリージングコンテナー用中仕切のみ No.3
中しきりのみ。(ケース本体・フタなし)
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
仕様
穴角数:24
適合本体
FC-6を除くすべてのタイプ
本体
B
六角(mm)
25.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78056311
402025
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください