XT Starter コンプリートセット
アイスフリーのオープンプラットホーム保冷容器です。
あらかじめCooling Coreを-20℃で最低12時間冷却する必要があります。
4時間以上0.5~4℃を維持します。
1~8℃の温度表示がついています。
フタを閉めることはできません。
- セット内容
- XTホルダー×1個、XT Cooling core×1個
- 材質
- XTホルダー/架橋ポリエチレン
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 162×121×61
- アズワン品番
- 63-1536-95
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ











![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983075-220209-02.jpg)




