曜日別特売

CoolRack

CoolRack - コーニング

氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。
いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。
制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が必要な試薬、アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結、ウィルスや菌体サンプル、ベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。
Corning CoolRack熱伝導性マイクロ遠心チューブモジュールはサンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイスアルコールバスウォーターバスその他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。全てのチューブの温度を±0.1℃の均一性を維持しながら冷却瞬間凍結保温解凍することができます。いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ漂白剤アルコールその他消毒剤ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。制限酵素dNTPや抗体といった保冷が必要な試薬アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結ウィルスや菌体サンプルベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。

仕様
M30
色
緑
アズワン品番
65-3961-19
内容量
1ケース(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04160401432042
¥52,900
¥52,880
¥58,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする