XT freezing core
アイスフリーのフタ付き保冷容器、CoolBox XT/2XTを-20~0℃で保冷するためのコアです。
あらかじめ-20℃で12時間、または-80℃で6時間冷却する必要があります。
- 温度持続時間
- (-20℃で冷却した場合)フタを開けた状態/5時間以上、フタを閉めた状態/16時間以上、(-80℃で冷却した場合)フタを開けた状態/5時間以上、フタを閉めた状態/16時間以上
- アズワン品番
- 63-1537-22
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ











![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器] ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26983075-220209-02.jpg)




