フリージングコンテナー FC-4 33角×30本立
中しきりを替えるだけで、各種びん類に適応。
-85℃までの超低温冷凍保存にも使用可能。
コンテナの積み重ねも自在に。
個別包装。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
- 仕様
- 中しきり・No.:No.4、穴角数:30
- 種類
- セット フタなし
- 本体寸法(mm)
- L190×W230×H80
- 本体
- C
- 六角(mm)
- 33
- 内容量
- 1個
注意
※着霜防止用として、透明の特殊合成樹脂製のコンテナ用フタ(FC-C、FC-W)を完備。ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ














