曜日別特売

トタンバケツ

トタンバケツ - KLASS(クラス/旧:極東産機)

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を用いたバケツです。
耳は内側から副板を使用した”二重耳”で曲がったり、折れたりしにくい頑丈な作りです。
熱に強い金属製のため各種温水ヒーター使用時のバケツに適しています。

材質
亜鉛鉄板
質量(g)
950
容量(L)
18
高さH×直径(mm×Φmm)
295×315
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7805830713-6503
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする