曜日別特売
13-6503 トタンバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機) 78058307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トタンバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78058307
品番
13-6503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を用いたバケツです。
耳は内側から副板を使用した”二重耳”で曲がったり、折れたりしにくい頑丈な作りです。
熱に強い金属製のため各種温水ヒーター使用時のバケツに適しています。

材質
亜鉛鉄板
質量(g)
950
容量(L)
18
高さH×直径(mm×Φmm)
295×315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする