WTW-EGR2319SFWX 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX 塚本無線 78057781

WTW-EGR2319SFWX 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX 塚本無線 78057781
WTW-EGR2319SFWX 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX 塚本無線 78057781
WTW-EGR2319SFWX 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX 塚本無線 78057781

300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78057781
品番
WTW-EGR2319SFWX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ
2304×1296の映像解像度で記録が可能
3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能
赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能
夜間監視対応モデル
暗視距離10m
IP66相当の屋外防水性能

用途
イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用
赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
付属品
電源アダプター
仕様
【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ
形状
防水・暗視型
質量(g)
約378 ※取付金具含む
電源(V)
D12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
300万画素(録画)
保証期間
1年
防塵防水性能
IP66
使用場所
屋外
照射距離(m)
赤外線:最大約20
画角
水平視野角 約80度
注意
※このカメラ単独で録画をすることはできません。イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ等)に接続してご使用ください。
※スマートフォン接続機能について: マンションタイプの共用回線やソフトバンクAIRなどの無線式ネット回線はご利用いただけません。IPv4通信の光回線など固定の回線をご利用ください。(IPv6やIPv4 over IPv6の回線はご利用いただけません。)
※複数台同時監視をされる際は速度の早いインターネット回線(光回線)などのご利用をお勧めいたします。 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。上りの実行速度が最低3Mbpsの回線をご利用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする