曜日別特売

クリーンガードA40 ツナギ服

クリーンガードA40 ツナギ服 - 日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 - 日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 - 日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 - 日本製紙クレシア

液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
[保護機能]PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル5「粒子」に限って保護

用途
液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
種別
つなぎ
色
白
規格
EN規格
製法
FS製法
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623205968724L
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
7623206868714M
¥1,560
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする