TGK(東京硝子器械)
トーヨーポンプBD型 灯油用
トーヨーポンプのベストセラーです。
もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます。
材質
ポリエチレン
色
レッド
タイプ
サイフォンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×630
流量(L/min)
6.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061141
TP-0002
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください