TGK(東京硝子器械)
トーヨーポンプBD型 灯油用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78061141
品番
TP-0002
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
トーヨーポンプのベストセラーです。
もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます。
材質
ポリエチレン
色
レッド
タイプ
サイフォンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×630
流量(L/min)
6.5