耐熱耐冷コンテナ FOC-1 16角×60本立
オートクレーブ使用可能。(耐熱性131℃、120分)
超ディープフリーザ使用可能。(耐冷性-135℃)
サイズはFC-1と同じで積重ね収納も可能。
内部が見える透明コンテナとしてもご利用ください。
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 115×190×55
- 穴角
- 60
- 六角(mm)
- 16
- 内容量
- 1個
注意
※オートクレーブ後、常温に戻してからフリーザーへ入れてください。着霜防止には別売りのフタ(FC-C)をご利用ください。乾熱滅菌には、絶対に使用しないでください。(耐熱温度131℃)FC-Cは、フリーザー専用です。ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ














