冷却ハイブリッドファンセット
冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす
- 用途
- エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。
- セット内容
- ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター
- 寸法(mm)
- 【バッテリー】77×25×119
- 質量(g)
- 【バッテリー】300
- 適合穴(mm)
- 【ウェア】90
- バッテリー
- リチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A
- 充電時間(時間)
- 5
- 色(本体)
- ブラック
- 最大風量(L/sec)
- 50
- 内容量
- 1セット
注意
※付属のバッテリー以外は使用しないでください。※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合は、すぐに使用を中止してください。
※素肌の状態で使用しないでください。
※冷たすぎると感じたり、不快に感じたときは、直ちに電源を切り、使用を中止してください。
※異常を感じた場合、電源を切りバッテリーをはずしてください。
※ご自身で使用が困難な方、体調の悪い方は使用しないでください。
※乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。
※就寝時はご使用しないでください。
※本製品を引火性ガスなどが充満した場所では、絶対に使用しないでください。
※分解・修理・改造等は絶対にしないでください。
※濡れた手でバッテリーや接続ケーブル、ACアダプターに触れないでください。
※プラグをジャックから抜き差しする場合は、必ずプラグ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
※本製品の吸気口や排気口に異物や指を入れたり、髪を近づけないでください。
※本製品は防水防塵設計ではありません。水没または水に濡れた場合は、すぐに使用を中止してください。
※落としたり、強い衝撃を与えたバッテリーは使用しないでください。
※バッテリーを火のそば、真夏の車内、炎天下などの高温になる場所で充電・保管をしないでください。
※バッテリーが異常な場合(膨れたり、異臭、液漏れなど)は使用しないでください。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ



























